25X2360XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
optibelt klassischer Keilriemen 25..XHR
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:25X2360XHR
Rubix:181111
Hersteller:25 23607700_XH




Produktdetails : 25X2360XHR Klassischer Keilriemen (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, hitzebeständig
Stärken
∙ hervorragende Betriebssicherheit
∙ optimale Laufeigenschaften
∙ gleichmäßige Leistungsübertragung
∙ abriebbeständiges Umhüllungsgewebe
∙ vielfältige Sonderausführungen
∙ universelle Einsatzmöglichkeiten
∙ biegewilliger als Schmalkeilriemen
∙ Temperaturbereich -30 °C bis +90 °C
∙ Elektrisch leitfähig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 25 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | 25x2360 |
| Innenlänge | 2360 mm |
| Außenlänge | 2460 mm |
| Obere Breite | 25 mm |
| Höhe | 16 mm |
| Richtlänge | 2421 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
269,60 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
320,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
