KB-5-8V-3350RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt KB RED POWER 3 5-8V
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:5-8V 3350 RP
Rubix:183753
Hersteller:1848545
EAN:4014486183436




Produktdetails : KB-5-8V-3350RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt RED POWER Kraftbänder weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können: bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %. Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis. Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt: weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Kraftband mit Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29484 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Außenlänge | 335 '' |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Innenlänge | 8389 mm |
| Obere Breite | 143 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.321,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.142,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
