KB-5-5V-3150RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt KB RED POWER 3 5-5V
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:5-5V 3150 RP
Rubix:183673
Hersteller:1860874
EAN:4014486182972




Produktdetails : KB-5-5V-3150RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt RED POWER Kraftbänder weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können: bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %. Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis. Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt: weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Kraftband mit Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10081 g |
|---|---|
| Profil | 5v |
| Außenlänge | 315 '' |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Innenlänge | 7930 mm |
| Obere Breite | 87,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.075,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.470,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
