KB-5-5V-630RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt KB RED POWER 3 5-5V
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:5-5V 630 RP
Rubix:183679
Hersteller:1870540
EAN:4014486182415




Produktdetails : KB-5-5V-630RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt RED POWER Kraftbänder weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können: bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %. Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis. Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt: weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Kraftband mit Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2016 g |
|---|---|
| Profil | 5v |
| Außenlänge | 63 '' |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Innenlänge | 1529,2 mm |
| Obere Breite | 87,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
443,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
527,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
