KB-5-3V-1060RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt KB RED POWER 3 5-3V
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:5-3V 1060 RP
Rubix:183593
Hersteller:1859722
EAN:4014486182255




Produktdetails : KB-5-3V-1060RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt RED POWER Kraftbänder weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können: bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %. Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis. Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt: weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Kraftband mit Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1642 g |
|---|---|
| Profil | 3v |
| Außenlänge | 106 '' |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Innenlänge | 2650,4 mm |
| Obere Breite | 51,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
314,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
373,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
