KB-4-5V-1060RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt KB RED POWER 3 4-5V
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:4-5V 1060 RP
Rubix:183267
Hersteller:1847723
EAN:4014486181012




Produktdetails : KB-4-5V-1060RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt RED POWER Kraftbänder weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können: bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %. Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis. Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt: weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Kraftband mit Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2714 g |
|---|---|
| Profil | 5v |
| Außenlänge | 106 '' |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Innenlänge | 2621,4 mm |
| Obere Breite | 70 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
544,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
647,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
