KB-4-3V-1120RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt KB RED POWER 3 4-3V
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:4-3V 1120 RP
Rubix:183217
Hersteller:1960789
EAN:4014486180695




Produktdetails : KB-4-3V-1120RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt RED POWER Kraftbänder weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können: bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %. Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis. Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt: weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Kraftband mit Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1388 g |
|---|---|
| Profil | 3v |
| Außenlänge | 112 '' |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Innenlänge | 2802,8 mm |
| Obere Breite | 41,2 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
277,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
329,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
