KB-4-3V-900RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt KB RED POWER 3 4-3V
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:4-3V 900 RP
Rubix:183245
Hersteller:4-3V 9006002
EAN:4014486180619




Produktdetails : KB-4-3V-900RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt RED POWER Kraftbänder weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können: bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %. Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis. Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt: weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Kraftband mit Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1116 g |
|---|---|
| Profil | 3v |
| Außenlänge | 90 '' |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Innenlänge | 2244 mm |
| Obere Breite | 41,2 mm |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
223,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
266,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
