KB-3-8V-2360RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt KB RED POWER 3 3-8V
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:3-8V 2360 RP
Rubix:182976
Hersteller:1578976
EAN:4014486175851




Produktdetails : KB-3-8V-2360RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt RED POWER Kraftbänder weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können: bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %. Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis. Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt: weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Kraftband mit Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12462 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Außenlänge | 236 '' |
| Anzahl der Rippen | 3 |
| Innenlänge | 5874,4 mm |
| Obere Breite | 85,8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.820,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.166,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
