KB-3-8V-1320RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt KB RED POWER 3 3-8V
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:3-8V 1320 RP
Rubix:182957
Hersteller:1841680
EAN:4014486175653




Produktdetails : KB-3-8V-1320RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt RED POWER Kraftbänder weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können: bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %. Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis. Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt: weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Kraftband mit Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6969 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Außenlänge | 132 '' |
| Anzahl der Rippen | 3 |
| Innenlänge | 3232,8 mm |
| Obere Breite | 85,8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
940,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.118,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
