KB-3-5V-1500RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt KB RED POWER 3 3-5V
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:3-5V 1500 RP
Rubix:182883
Hersteller:1974255
EAN:4014486175257




Produktdetails : KB-3-5V-1500RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt RED POWER Kraftbänder weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können: bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %. Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis. Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt: weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Kraftband mit Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2880 g |
|---|---|
| Profil | 5v |
| Außenlänge | 150 '' |
| Anzahl der Rippen | 3 |
| Innenlänge | 3739 mm |
| Obere Breite | 52,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
542,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
645,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
