KB-2-5V-560RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt KB RED POWER 3 2-5V
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:2-5V 560 RP
Rubix:182511
Hersteller:1926610
EAN:4014486166620




Produktdetails : KB-2-5V-560RP3 Kraftband mit Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
optibelt RED POWER Kraftbänder weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können: bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %. Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis. Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt: weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Kraftband mit Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 717 g |
|---|---|
| Profil | 5v |
| Außenlänge | 56 '' |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Innenlänge | 1351,4 mm |
| Obere Breite | 35 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
185,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
