KB-5-8V-4000BP Kraftband mit Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
optibelt KB BLUE POWER 5-8V
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:5-8V 4000 BP
Rubix:661653
Hersteller:1942990
EAN:4014486397789




Produktdetails : KB-5-8V-4000BP Kraftband mit Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
Der neue ummantelte Hochleistungs-Schmalkeilriemen optibelt BLUE POWER besitzt einen hochfesten Aramidcord und eignet sich als Einzelriemen, im Satz oder als Kraftband besonders für große, sehr schwer belastete Antriebe. Das Leistungsvermögen eines optibelt BLUE POWER Schmalkeilriemens entspricht ungefähr dem zweifachen eines Schmalkeilriemens in technischer Standardausführung. Dies entspricht einem Leistungsplus von bis zu 100 %.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 37490 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Außenlänge | 400 '' |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Innenlänge | 10040 mm |
| Obere Breite | 143 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.201,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.190,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage