KB-4-8V-4750BP Kraftband mit Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
optibelt KB BLUE POWER 4-8V
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:4-8V 4750 BP
Rubix:661628
Hersteller:1874257
EAN:4014486397284




Produktdetails : KB-4-8V-4750BP Kraftband mit Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
Der neue ummantelte Hochleistungs-Schmalkeilriemen optibelt BLUE POWER besitzt einen hochfesten Aramidcord und eignet sich als Einzelriemen, im Satz oder als Kraftband besonders für große, sehr schwer belastete Antriebe. Das Leistungsvermögen eines optibelt BLUE POWER Schmalkeilriemens entspricht ungefähr dem zweifachen eines Schmalkeilriemens in technischer Standardausführung. Dies entspricht einem Leistungsplus von bis zu 100 %.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35616 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Außenlänge | 475 '' |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Innenlänge | 11945 mm |
| Obere Breite | 114,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.987,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.935,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
