KB-4-5V-2240BP Kraftband mit Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
optibelt KB BLUE POWER 4-5V
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:4-5V 2240 BP
Rubix:661513
Hersteller:1760847
EAN:4014486396942




Produktdetails : KB-4-5V-2240BP Kraftband mit Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
Der neue ummantelte Hochleistungs-Schmalkeilriemen optibelt BLUE POWER besitzt einen hochfesten Aramidcord und eignet sich als Einzelriemen, im Satz oder als Kraftband besonders für große, sehr schwer belastete Antriebe. Das Leistungsvermögen eines optibelt BLUE POWER Schmalkeilriemens entspricht ungefähr dem zweifachen eines Schmalkeilriemens in technischer Standardausführung. Dies entspricht einem Leistungsplus von bis zu 100 %.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5757 g |
|---|---|
| Profil | 5v |
| Außenlänge | 224 '' |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Innenlänge | 5618,6 mm |
| Obere Breite | 70 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10.784,61 € exkl. MwSt.
/ 9 Stück
12.833,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
