KB-3-5V-3150BP Kraftband mit Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
optibelt KB BLUE POWER 3-5V
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:3-5V 3150 BP
Rubix:661494
Hersteller:1858659
EAN:4014486396478




Produktdetails : KB-3-5V-3150BP Kraftband mit Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
Der neue ummantelte Hochleistungs-Schmalkeilriemen optibelt BLUE POWER besitzt einen hochfesten Aramidcord und eignet sich als Einzelriemen, im Satz oder als Kraftband besonders für große, sehr schwer belastete Antriebe. Das Leistungsvermögen eines optibelt BLUE POWER Schmalkeilriemens entspricht ungefähr dem zweifachen eines Schmalkeilriemens in technischer Standardausführung. Dies entspricht einem Leistungsplus von bis zu 100 %.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6073 g |
|---|---|
| Profil | 5v |
| Außenlänge | 315 '' |
| Anzahl der Rippen | 3 |
| Innenlänge | 7930 mm |
| Obere Breite | 52,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.257,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.496,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
