KB-3-5V-3000BP Kraftband mit Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
optibelt KB BLUE POWER 3-5V
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:3-5V 3000 BP
Rubix:661493
Hersteller:1840633
EAN:4014486396461




Produktdetails : KB-3-5V-3000BP Kraftband mit Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
Der neue ummantelte Hochleistungs-Schmalkeilriemen optibelt BLUE POWER besitzt einen hochfesten Aramidcord und eignet sich als Einzelriemen, im Satz oder als Kraftband besonders für große, sehr schwer belastete Antriebe. Das Leistungsvermögen eines optibelt BLUE POWER Schmalkeilriemens entspricht ungefähr dem zweifachen eines Schmalkeilriemens in technischer Standardausführung. Dies entspricht einem Leistungsplus von bis zu 100 %.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5784 g |
|---|---|
| Profil | 5v |
| Außenlänge | 300 '' |
| Anzahl der Rippen | 3 |
| Innenlänge | 7549 mm |
| Obere Breite | 52,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.225,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.458,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
