KB-3-5V-2500BP Kraftband mit Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
optibelt KB BLUE POWER 3-5V
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:3-5V 2500 BP
Rubix:661490
Hersteller:3-5V 2500BPCP
EAN:4014486396430




Produktdetails : KB-3-5V-2500BP Kraftband mit Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
Der neue ummantelte Hochleistungs-Schmalkeilriemen optibelt BLUE POWER besitzt einen hochfesten Aramidcord und eignet sich als Einzelriemen, im Satz oder als Kraftband besonders für große, sehr schwer belastete Antriebe. Das Leistungsvermögen eines optibelt BLUE POWER Schmalkeilriemens entspricht ungefähr dem zweifachen eines Schmalkeilriemens in technischer Standardausführung. Dies entspricht einem Leistungsplus von bis zu 100 %.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4820 g |
|---|---|
| Profil | 5v |
| Außenlänge | 250 '' |
| Anzahl der Rippen | 3 |
| Innenlänge | 6279 mm |
| Obere Breite | 52,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.005,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.196,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage