KB-3-5V-1250BP Kraftband mit Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt

optibelt KB BLUE POWER 3-5V

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:3-5V 1250 BP
Rubix:661478
Hersteller:1736019
EAN:4014486396317
KB-3-5V-1250BP Kraftband mit Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil5v
Außenlänge125 ''
Anzahl der Rippen3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB-3-5V-1250BP Kraftband mit Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt


Der neue ummantelte Hochleistungs-Schmalkeilriemen optibelt BLUE POWER besitzt einen hochfesten Aramidcord und eignet sich als Einzelriemen, im Satz oder als Kraftband besonders für große, sehr schwer belastete Antriebe. Das Leistungsvermögen eines optibelt BLUE POWER Schmalkeilriemens entspricht ungefähr dem zweifachen eines Schmalkeilriemens in technischer Standardausführung. Dies entspricht einem Leistungsplus von bis zu 100 %.
Kraftband mit Schmalkeilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2410 g
Profil5v
Außenlänge125 ''
Anzahl der Rippen3
Innenlänge3104 mm
Obere Breite52,5 mm
Zolltarifcode40103900
4.768,10 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
5.674,04 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage