KB-2-8V-1800BP Kraftband mit Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt

optibelt KB BLUE POWER 2-8V

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:2-8V 1800 BP
Rubix:661555
Hersteller:1702116
EAN:4014486396058
KB-2-8V-1800BP Kraftband mit Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil8v
Außenlänge180 ''
Anzahl der Rippen2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB-2-8V-1800BP Kraftband mit Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt


Der neue ummantelte Hochleistungs-Schmalkeilriemen optibelt BLUE POWER besitzt einen hochfesten Aramidcord und eignet sich als Einzelriemen, im Satz oder als Kraftband besonders für große, sehr schwer belastete Antriebe. Das Leistungsvermögen eines optibelt BLUE POWER Schmalkeilriemens entspricht ungefähr dem zweifachen eines Schmalkeilriemens in technischer Standardausführung. Dies entspricht einem Leistungsplus von bis zu 100 %.
Kraftband mit Schmalkeilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6748 g
Profil8v
Außenlänge180 ''
Anzahl der Rippen2
Innenlänge4452 mm
Obere Breite57,2 mm
Zolltarifcode40103900
930,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.107,15 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage