KB-2-8V-1320BP Kraftband mit Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
optibelt KB BLUE POWER 2-8V
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:2-8V 1320 BP
Rubix:661550
Hersteller:1936357
EAN:4014486396003




Produktdetails : KB-2-8V-1320BP Kraftband mit Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
Der neue ummantelte Hochleistungs-Schmalkeilriemen optibelt BLUE POWER besitzt einen hochfesten Aramidcord und eignet sich als Einzelriemen, im Satz oder als Kraftband besonders für große, sehr schwer belastete Antriebe. Das Leistungsvermögen eines optibelt BLUE POWER Schmalkeilriemens entspricht ungefähr dem zweifachen eines Schmalkeilriemens in technischer Standardausführung. Dies entspricht einem Leistungsplus von bis zu 100 %.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4948 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Außenlänge | 132 '' |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Innenlänge | 3232,8 mm |
| Obere Breite | 57,2 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
684,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
815,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage