KB-5-B/HB-1900/1962 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt

optibelt KB 5-B

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:5-B 1900
Rubix:183797
Hersteller:1607137
EAN:4014486118421
KB-5-B/HB-1900/1962 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil5-b
Innenlänge1900 mm
Anzahl der Rippen5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB-5-B/HB-1900/1962 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt


optibelt KB VB Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit klassischen Keilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2527 g
Profil5-b
Innenlänge1900 mm
Anzahl der Rippen5
Höhe13 mm
Obere Breite95,3 mm
RMA-Codeusa-standard rma/mpta
Zolltarifcode40103300
198,21 exkl. MwSt.
/ Stück
235,87 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen