Referenzen
Optibelt:5-8V 4500
Rubix:183762
Hersteller:1689198
EAN:4014486183542





Produktdetails : KB-5-8V-4500 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39605 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Außenlänge | 450 '' |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Innenlänge | 11310 mm |
| Obere Breite | 143 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.689,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.390,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage