Referenzen
Optibelt:5-8V 4250
Rubix:183760
Hersteller:1662083
EAN:4014486183528





Produktdetails : KB-5-8V-4250 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 37405 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Außenlänge | 425 '' |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Innenlänge | 10675 mm |
| Obere Breite | 143 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.454,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.110,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
