Referenzen
Optibelt:5-8V 2800
Rubix:183746
Hersteller:1707610
EAN:4014486183382





Produktdetails : KB-5-8V-2800 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24643 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Außenlänge | 280 '' |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Innenlänge | 6992 mm |
| Obere Breite | 143 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.271,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.702,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
