KB-5-8V-1900 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt KB 5-8V

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:5-8V 1900
Rubix:183732
Hersteller:1632821
EAN:4014486183245
KB-5-8V-1900 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil8v
Außenlänge190 ''
Anzahl der Rippen5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB-5-8V-1900 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt


optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht16722 g
Profil8v
Außenlänge190 ''
Anzahl der Rippen5
Innenlänge4706 mm
Obere Breite143 mm
Zolltarifcode40103900
1.544,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.837,67 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage