Referenzen
Optibelt:5-8V 1250
Rubix:183718
Hersteller:1790285
EAN:4014486183108





Produktdetails : KB-5-8V-1250 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11001 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Außenlänge | 125 '' |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Innenlänge | 3055 mm |
| Obere Breite | 143 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.020,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.214,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
