Referenzen
Optibelt:5-8V 1060
Rubix:183712
Hersteller:1988743
EAN:4014486183047





Produktdetails : KB-5-8V-1060 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9328 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Außenlänge | 106 '' |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Innenlänge | 2572,4 mm |
| Obere Breite | 143 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
867,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.031,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
