Referenzen
Optibelt:5-5V 2360
Rubix:183665
Hersteller:1505574
EAN:4014486182880





Produktdetails : KB-5-5V-2360 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 350x1909x1909 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7552 g |
| Profil | 5v |
| Außenlänge | 236 '' |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Innenlänge | 5923,4 mm |
| Obere Breite | 87,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
957,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.139,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
