KB-5-5V-1800 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt KB 5-5V

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:5-5V 1800
Rubix:163032
Hersteller:1667484
EAN:4014486182781
KB-5-5V-1800 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil5v
Außenlänge180 ''
Anzahl der Rippen5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB-5-5V-1800 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt


optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)31x183x183 mm
Bruttogewicht5761 g
Profil5v
Außenlänge180 ''
Anzahl der Rippen5
Innenlänge4501 mm
Obere Breite87,5 mm
Zolltarifcode40103900
740,68 exkl. MwSt.
/ Stück
881,41 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen