Referenzen
Optibelt:5-5V 950
Rubix:183689
Hersteller:1912575
EAN:4014486182569





Produktdetails : KB-5-5V-950 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3040 g |
|---|---|
| Profil | 5v |
| Außenlänge | 95 '' |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Innenlänge | 2342 mm |
| Obere Breite | 87,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
410,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
488,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
