Referenzen
Optibelt:5-3V 1400
Rubix:183600
Hersteller:1965107
EAN:4014486182361





Produktdetails : KB-5-3V-1400 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2169 g |
|---|---|
| Profil | 3v |
| Außenlänge | 140 '' |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Innenlänge | 3514 mm |
| Obere Breite | 51,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
264,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
314,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
