Referenzen
Optibelt:5-3V 1000
Rubix:183590
Hersteller:1927011
EAN:4014486182248





Produktdetails : KB-5-3V-1000 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1549 g |
|---|---|
| Profil | 3v |
| Außenlänge | 100 '' |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Innenlänge | 2498 mm |
| Obere Breite | 51,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
191,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
228,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
