Referenzen
Optibelt:5-3V 850
Rubix:183618
Hersteller:5-3V 8507700
EAN:4014486182187





Produktdetails : KB-5-3V-850 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1317 g |
|---|---|
| Profil | 3v |
| Außenlänge | 85 '' |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Innenlänge | 2117 mm |
| Obere Breite | 51,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
175,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
208,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
