KB-4-B/HB-3250/3312 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt

optibelt KB 4-B

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:4-B 3250
Rubix:183421
Hersteller:1815489
EAN:4014486113723
KB-4-B/HB-3250/3312 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil4-b
Innenlänge3250 mm
Anzahl der Rippen4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB-4-B/HB-3250/3312 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt


optibelt KB VB Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit klassischen Keilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3458 g
Profil4-b
Innenlänge3250 mm
Anzahl der Rippen4
Höhe13 mm
Obere Breite76,2 mm
RMA-Codeusa-standard rma/mpta
Zolltarifcode40103900
264,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
314,24 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage