KB-4-B/HB-1500/1562 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt
optibelt KB 4-B
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:4-B 1500
Rubix:183402
Hersteller:1851683
EAN:4014486113532





Produktdetails : KB-4-B/HB-1500/1562 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt
optibelt KB VB Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit klassischen Keilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 83x451x451 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1596 g |
| Profil | 4-b |
| Innenlänge | 1500 mm |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Höhe | 13 mm |
| Obere Breite | 76,2 mm |
| RMA-Code | usa-standard rma/mpta |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
156,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
