Referenzen
Optibelt:4-8V 4750
Rubix:183376
Hersteller:1577239
EAN:4014486181982





Produktdetails : KB-4-8V-4750 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33444 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Außenlänge | 475 '' |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Innenlänge | 11945 mm |
| Obere Breite | 114,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.117,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.709,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
