Referenzen
Optibelt:4-8V 3000
Rubix:183362
Hersteller:1589389
EAN:4014486181821





Produktdetails : KB-4-8V-3000 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21123 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Außenlänge | 300 '' |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Innenlänge | 7500 mm |
| Obere Breite | 114,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.943,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.312,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
