KB-4-8V-1000 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt KB 4-8V

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:4-8V 1000
Rubix:183330
Hersteller:1872179
EAN:4014486181449
KB-4-8V-1000 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil8v
Außenlänge100 ''
Anzahl der Rippen4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB-4-8V-1000 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt


optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7041 g
Profil8v
Außenlänge100 ''
Anzahl der Rippen4
Innenlänge2420 mm
Obere Breite114,4 mm
Zolltarifcode40103900
661,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
786,65 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage