Referenzen
Optibelt:4-5V 2500
Rubix:56414
Hersteller:4-5V 25007700
EAN:4014486181326





Produktdetails : KB-4-5V-2500 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6401 g |
|---|---|
| Profil | 5v |
| Außenlänge | 250 '' |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Innenlänge | 6279 mm |
| Obere Breite | 70 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
812,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
966,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
