Referenzen
Optibelt:4-5V 1800
Rubix:138725
Hersteller:1650523
EAN:4014486181203





Produktdetails : KB-4-5V-1800 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 213x1165x1165 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4609 g |
| Profil | 5v |
| Außenlänge | 180 '' |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Innenlänge | 4501 mm |
| Obere Breite | 70 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
592,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
705,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen