Referenzen
Optibelt:4-3V 800
Rubix:183240
Hersteller:4-3V 8007700
EAN:4014486180589





Produktdetails : KB-4-3V-800 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 992 g |
|---|---|
| Profil | 3v |
| Außenlänge | 80 '' |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Innenlänge | 1990 mm |
| Obere Breite | 41,2 mm |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
156,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
