KB-3-C/HC-2750/2825 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt

optibelt KB 3-C

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:3-C 2750
Rubix:183054
Hersteller:1552003
EAN:4014486109146
KB-3-C/HC-2750/2825 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil3-c
Innenlänge2750 mm
Anzahl der Rippen3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB-3-C/HC-2750/2825 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt


optibelt KB VB Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit klassischen Keilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3688 g
Profil3-c
Innenlänge2750 mm
Anzahl der Rippen3
Höhe16,2 mm
Obere Breite76,2 mm
RMA-Codeusa-standard rma/mpta
Zolltarifcode40103900
316,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
377,21 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage