KB-3-B/HB-1200/1262 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt

optibelt KB 3-B

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:3-B 1200
Rubix:183018
Hersteller:1863683
EAN:4014486108781
KB-3-B/HB-1200/1262 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil3-b
Innenlänge1200 mm
Anzahl der Rippen3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB-3-B/HB-1200/1262 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt


optibelt KB VB Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit klassischen Keilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht958 g
Profil3-b
Innenlänge1200 mm
Anzahl der Rippen3
Höhe13 mm
Obere Breite57,2 mm
RMA-Codeusa-standard rma/mpta
Zolltarifcode40103100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,76 exkl. MwSt.
/ Stück
108,00 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage