Referenzen
Optibelt:3-8V 1400
Rubix:182958
Hersteller:1726772
EAN:4014486175684





Produktdetails : KB-3-8V-1400 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7393 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Außenlänge | 140 '' |
| Anzahl der Rippen | 3 |
| Innenlänge | 3436 mm |
| Obere Breite | 85,8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
685,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
815,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
