KB-2-E-4000 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt
optibelt KB 2-E
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:2-E 4000
Rubix:1334479
Hersteller:1542434
EAN:4014486710885



Produktdetails : KB-2-E-4000 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt
optibelt KB VB Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9064 g |
|---|---|
| Profil | 2-e |
| Innenlänge | 4000 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Höhe | 22,4 mm |
| Obere Breite | 182,7 mm |
| RMA-Code | usa-standard rma/mpta |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
849,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.010,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
