KB-2-D/HD-6858/6969 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt
optibelt KB 2-D
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:2-D 6858
Rubix:182695
Hersteller:1845423
EAN:4014486105155





Produktdetails : KB-2-D/HD-6858/6969 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt
optibelt KB VB Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit klassischen Keilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10945 g |
|---|---|
| Profil | 2-d |
| Innenlänge | 6858 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Höhe | 22,4 mm |
| Obere Breite | 73,1 mm |
| RMA-Code | usa-standard rma/mpta |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
848,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.010,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
