KB-2-D/HD-6096/6207 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt
optibelt KB 2-D
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:2-D 6096
Rubix:182693
Hersteller:1957918
EAN:4014486105131





Produktdetails : KB-2-D/HD-6096/6207 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt
optibelt KB VB Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit klassischen Keilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9729 g |
|---|---|
| Profil | 2-d |
| Innenlänge | 6096 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Höhe | 22,4 mm |
| Obere Breite | 73,1 mm |
| RMA-Code | usa-standard rma/mpta |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
758,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
902,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
