KB-2-D/HD-3250/3361 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt

optibelt KB 2-D

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:2-D 3250
Rubix:182684
Hersteller:1945235
EAN:4014486105049
KB-2-D/HD-3250/3361 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil2-d
Innenlänge3250 mm
Anzahl der Rippen2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB-2-D/HD-3250/3361 Kraftband mit klassischem Keilriemen Optibelt


optibelt KB VB Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit klassischen Keilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5187 g
Profil2-d
Innenlänge3250 mm
Anzahl der Rippen2
Höhe22,4 mm
Obere Breite73,1 mm
RMA-Codeusa-standard rma/mpta
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
408,20 exkl. MwSt.
/ Stück
485,76 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage