Referenzen
Optibelt:2-8V 3750
Rubix:182593
Hersteller:1806014
EAN:4014486167733





Produktdetails : KB-2-8V-3750 Kraftband mit Schmalkeilriemen Optibelt
optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen oder Klassische Keilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich.
Kraftband mit Schmalkeilriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13202 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Außenlänge | 375 '' |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Innenlänge | 9405 mm |
| Obere Breite | 57,2 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.220,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.452,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage